曜日別特売
5639 4.000 ロウ付けガンドリル EB80 20D 表面処理 TiCN グーリング 38969668

代表画像

5639 4.000 ロウ付けガンドリル EB80 20D 表面処理 TiCN グーリング 38969668
5639 4.000 ロウ付けガンドリル EB80 20D 表面処理 TiCN グーリング 38969668

ロウ付けガンドリル EB80 20D 表面処理 TiCN

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)【OAL】150トラスコ品番584-1394注文コード38969668品番5639 4.000
参考基準価格(税別)¥18,550販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。

用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。トラスコ品番584-1394材質超硬全長(mm)【OAL】150切削径(Φmm)【DC】4フルート長(mm)【LCF】100接続径(Φmm)【DCON】12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする