代表画像
グーリング
ロウ付けガンドリル EB80 20D 表面処理 TiCN
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】320
トラスコ品番
585-8594
注文コード
38969808
品番
5639 10.000
参考基準価格(税別)
¥26,980
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。
ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
585-8594
材質
超硬
全長(mm)
【OAL】320
切削径(Φmm)
【DC】10
フルート長(mm)
【LCF】260
接続径(Φmm)
【DCON】20