種類操作部ユニット
接点構成-
ストローク(mm)-
保護構造IP66耐油形
照光方式-
耐電圧同極端子間、ランプ端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min
端子の種類-
動作方式オルタネイト
保存温度(℃)-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
接触抵抗(mΩ)-
耐衝撃(耐久)500m/s2
使用周囲湿度35〜85%RH
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)
機械的耐久性-
許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:20回/min
電気的耐久性-
感電保護クラス-
PTI(トラッキング特性)-
接触形式-
汚染度(使用環境)-
動作に必要な力(OF)(N)-
操作部形状正方形 2方向ガード
操作部色白(LED・非照光共用)
戻りの力(N)-
動作までの動きPT-
全体の動きT.T(参考)約3mm
耐電圧(V/min)-
動作機能オルタネイト 自己保持形
衝撃(誤動作)(m/s2)-
衝撃(耐久)(m/s2)-
許容操作頻度(回/min)-
使用周囲湿度(%RH)-
振動(誤動作)Hz-
全体の動きT.T(参考)(mm)-
胴体形状-