押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式オルタネイト 種類操作部ユニット 接点構成- 注文コード38970486 品番A165-JAA
参考基準価格(税別)¥605 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は動作方式・種類・接点構成など144種類から選べます 他の種類を見る

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。
業界最小クラス28.5mmの短胴化。
スイッチユニットの着脱が可能。
一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。
配線しやすさを考慮した端子配列。
EN60947-5-1認証。

種類操作部ユニット 接点構成- 動作方式オルタネイト 仕様- ストローク(mm)- 保護構造IP66耐油形 照光方式- 耐電圧同極端子間、ランプ端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min 端子の種類- 保存温度(℃)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 接触抵抗(mΩ)- 耐衝撃(耐久)500m/s2 使用周囲湿度35〜85%RH 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内) 機械的耐久性- 許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:20回/min 電気的耐久性- 感電保護クラス- PTI(トラッキング特性)- 接触形式- 汚染度(使用環境)- 動作に必要な力(OF)(N)- 操作部形状長方形 2方向ガード 操作部色青(LED・非照光共用) 戻りの力(N)- 動作までの動きPT- 全体の動きT.T(参考)約3mm 耐電圧(V/min)- 動作機能オルタネイト 自己保持形 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 許容操作頻度(回/min)- 使用周囲湿度(%RH)- 振動(誤動作)Hz- 全体の動きT.T(参考)(mm)- 胴体形状-
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする