代表画像

6498 16.300 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D グーリング 38974751 6498 16.300 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D グーリング 38974751

高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)【OAL】123 トラスコ品番585-7059 注文コード38974751 品番6498 16.300
参考基準価格(税別)¥59,830 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は全長・トラスコ品番など205種類から選べます 他の種類を見る

ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。

用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。 トラスコ品番585-7059 材質超硬 全長(mm)【OAL】123 切削径(Φmm)【DC】16.3 フルート長(mm)【LCF】73 接続径(Φmm)【DCON】18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする