モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16
(1件のレビュー)
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
種類
操作部ユニット
接点構成
-
注文コード
38979263
品番
A165-TGM
参考基準価格(税別)
¥525
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・種類・接点構成
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
種類
操作部ユニット
接点構成
-
動作方式
モメンタリ
仕様
-
ストローク(mm)
-
保護構造
IP66耐油形
照光方式
-
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min
端子の種類
-
保存温度(℃)
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
使用周囲温度(℃)
-
接触抵抗(mΩ)
-
耐衝撃(耐久)
500m/s
2
使用周囲湿度
35〜85%RH
耐振動(誤動作)
10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)
最大150m/s
2
(誤動作1ms以内)
機械的耐久性
-
許容操作頻度
機械的:最大120回/min、電気的:20回/min
電気的耐久性
-
感電保護クラス
-
PTI(トラッキング特性)
-
接触形式
-
汚染度(使用環境)
-
動作に必要な力(OF)(N)
-
操作部形状
丸形 突出形
操作部色
緑(非照光専用)
戻りの力(N)
-
動作までの動きPT
-
全体の動きT.T(参考)
約3mm
耐電圧(V/min)
-
動作機能
モーメンタリ 自己復帰形
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
-
衝撃(耐久)(m/s
2
)
-
許容操作頻度(回/min)
-
使用周囲湿度(%RH)
-
振動(誤動作)Hz
-
全体の動きT.T(参考)(mm)
-
胴体形状
-
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。
スイッチ の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
照光セレクタースイッチ
シュナイダーエレクトリック
税込
¥
1,868
¥
1,698
トグルスイッチ
シュナイダーエレクトリック
税込
¥
2,308
¥
2,098
バスケットへ
DC framework solenoid HCNE1-0630
Seeed Studio
税込
¥
2,638
¥
2,398
バスケットへ
ラッチロック式ソレノイド 12V
SPARKFUN
税込
¥
3,298
¥
2,998
バスケットへ
開閉式押ボタンカバー
篠原電機
税込
¥
1,428
¥
1,298
バスケットへ
照光きのこ型、ラッチ
シュナイダーエレクトリック
税込
¥
3,188
¥
2,898
バスケットへ
中継アンテナ
シュナイダーエレクトリック
税込
¥
13,068
〜
¥
11,880
〜
Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付)
IDEC(和泉電気)
税込
¥
1,538
〜
¥
1,398
〜
(1)
ホイスト用押ボタン開閉器アクセサリ
PATLITE(パトライト)
税込
¥
285
¥
259
照光セレクタスイッチ AR22シリーズ
富士電機
税込
¥
2,198
¥
1,998
バスケットへ
照光2点押しボタン
シュナイダーエレクトリック
税込
¥
3,188
¥
2,898
バスケットへ
照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3Kシリーズ
omron(オムロン)
税込
¥
1,099
¥
999
3押ボタンフラットボタン
シュナイダーエレクトリック
税込
¥
2,748
¥
2,498
バスケットへ
照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3Pシリーズ
omron(オムロン)
税込
¥
175
¥
159
送信機プラヘッド
シュナイダーエレクトリック
税込
¥
10,998
¥
9,998
バスケットへ
丸コマンドスイッチ
富士電機
税込
¥
1,758
〜
¥
1,598
〜
丸コマンドスイッチ
富士電機
税込
¥
1,758
〜
¥
1,598
〜
DH233
大日製作所
税込
¥
3,179
¥
2,890
バスケットへ
2点押しボタンフラット
シュナイダーエレクトリック
税込
¥
2,088
¥
1,898
バスケットへ
ボタンスイッチカバー 両面テープ付き ポリカーボネイト
セーフラン安全用品
税込
¥
934
¥
849
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
操作用スイッチ・ブザー・表示灯
スイッチ
押しボタンスイッチ
押しボタンスイッチ本体
押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
対象商品:
38989666
2023-05-29
用途:
FA装置の操作スイッチ
株式会社パテムエンジニアリング 様
(その他業種)
設置スペースが限られている操作盤の追加用スッチとしてコンパクトで、別売りのスイッチカバーと併用しています。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります
押しボタンスイッチ本体
押しボタンスイッチその他関連用品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品