代表画像

5768 10.900 高能率ドリル RT100 AL アルミ用 オイルホール付き グーリング 38979389 5768 10.900 高能率ドリル RT100 AL アルミ用 オイルホール付き グーリング 38979389

高能率ドリル RT100 AL アルミ用 オイルホール付き

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)【OAL】118 トラスコ品番583-8192 注文コード38979389 品番5768 10.900
参考基準価格(税別)¥21,280 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は全長・トラスコ品番など162種類から選べます 他の種類を見る

パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。
最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。

用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。 トラスコ品番583-8192 材質超硬 全長(mm)【OAL】118 切削径(Φmm)【DC】10.9 フルート長(mm)【LCF】71 接続径(Φmm)【DCON】12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする