ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒
ニツコー熔材工業の TIG溶接棒軟鋼・高張力鋼用
TIG溶接棒(高張力鋼用) NTG-50R
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
38980807
品番
NTG-50R 4.0Φ×1000mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
棒径(Φmm)
4
長さ(mm)
1000
用途
軟鋼・490MPa級高張力鋼および低温用アルミキルド鋼の溶接に適し、各種パイプの裏波溶接、薄板の溶接に最適です。
色
棒端:黄
JIS規格
Z3316 W49A0U12
AWS規格
A5.18 ER70S-G 該当
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.48MB)