曜日別特売
単品Φ60mm ジャストサイズ パテ抜型 丸 10pcs ノーブランド 38980929

ジャストサイズ パテ抜型 丸 10pcs

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード38980929品番単品Φ60mm
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

ちょうど1cm刻みのジャストサイズ。衛生的で、取り扱いやすいステンレス製です。

材質ステンレス高さ(mm)45板厚(mm)0.4コード948000060
注意
※初めてご使用いただく時は、食器用中性洗剤をスポンジ等につけ、よく洗浄してからお使い下さい。洗浄後は、湿気を残さないように乾いた布で水気を完全に拭き取って下さい。カッターの部分は鋭くなっておりますので気をつけて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする