CACAO 28ケ取 CM-0005 PCチョコレートモールド ノーブランド 38980990

PCチョコレートモールド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(mm)30×H15
内容量1個注文コード38980990品番CACAO 28ケ取 CM-0005
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

チョコレートの光沢も良く、モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。

材質ポリカーボネイト寸法(mm)30×H15容量(g)8外寸(mm)274×174×H25コード439000320耐熱温度(℃)‐20~140
関連資料:(0.63MB)
注意
※オーブンや直火での使用は不可。アルカリ性洗剤や酸性洗剤は不可です。中性洗剤で柔らかいスポンジなどで洗い、お湯で洗い流してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする