イナテックシリコンヘラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38981166 品番 特大
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

人気商品に付き再発売。ヘラ部と柄が一体型のシリコンヘラです。耐熱性・耐寒性・耐油性・耐候性。

材質(本体)シリコンゴム 幅W×全長(mm)82×396 コード452000130 耐熱温度(℃)-5〜250 材質(芯軸)アルミニウム
注意
※硬いものを練り混ぜたり、刃物を使用すると破損する恐れがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする