コードレスアイロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38981410 品番ACS-LB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

360°回転給電台が便利なコードレススチームアイロン
かけ面はアルミ材質にセラミックコートでしなやかに
ダイヤル式の温度調節が使いやすい
360°回転する給電台がとっても便利
給電台にスッキリ収納できる電源コード
スチーム量も必要十分
温度感知サーモと温度ヒューズで安心の2重安全構造
通電時(給電/加熱)にパイロットランプ点灯

付属品給電台(スタンド)・計量注水カップ(70ml) 仕様温度サーモスタット:250V 16A 200℃ 質量(kg)カートン:(約)10.6 消費電力(W)1100 定格電圧(V)100 50/60Hz 本体寸法(mm)(約)W241 × D102 × H113、スタンド含む:(約)W243 × D130 × H202 本体質量(g)(約)776、スタンド含む:(約)1,230 電源コード(m)(約)1.5 HHFF 1.25mm×2 温度ヒューズ250V 15A 240℃ 温度調整範囲(℃)(約)110〜190(ドライ・スチーム) 色(本体)ホワイト(ブルータンク) 入数カートン:6台入 面積(cm2)アイロンかけ面:(約)128 カートン寸法(mm)(約)W483 × D296 × H445 水タンク容量(mL)(約)70(MAX・水タンク固定式) スチーム量(mL/min)(約)10/分±3 滴下式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする