三菱紙パック式掃除機Be-K Be-K(ビケイ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38981516 品番TC-FD2E-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

軽さも、吸引力も、清潔性も。
みんなにうれしい使いやすさへ。

付属品2WAYロングノズル、紙パック(MP-9) 仕様●お手入れ:快速からみにくい自走ブラシ、らくリーニングヘッド、毛がらみ除去機能●操作性能:フラットヘッド機構、壁ぎわスッキリバンパー、すみずみブラシ(伸縮パイプ先端部、手元ハンドル部)、かるスマグリップ、ビッグハンドル、大容量紙パック、らくピタ機構●清潔性:SIAA認定抗菌:回転ブラシ樹脂部、手元ハンドル部、本体ハンドル部、コード巻き込みボタン、プレート(くし歯)、【ウイルス抑制】回転ブラシ:拭き植毛(紫色)、【アレルパンチ】回転ブラシ:掻き出し植毛(赤色)、丸ごと水洗い:回転ブラシ、フィルター、排気性能:0.5μm以上の微細なゴミを99%以上逃さない 質量(kg)本体:2.4、標準:3.8(ホース・パイプ・パワーブラシ含む) ホワイトゴールド 消費電力(W)1000〜約300 コード長さ(m)5 運転音65dB〜約58dB 吸引力(W)吸引仕事率:470〜約90 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×323×210 集じん量(L)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする