AQUA(旧:ハイアールアジア)
AQUA(旧:ハイアールアジア)の 掃除機
AQUA(旧:ハイアールアジア)の ハンディクリーナー
充電式ハンディクリーナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38981787
品番
AQC-SD1R(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
AQUA史上最軽量0.55kgで持ち運びもラクラク。
チェックアイコンペットの毛もラクラクとれるケトリノズル搭載。
チェックアイコンプレス式のメッシュフィルターでお手入れかんたん。
仕様
電源方式:充電式(バッテリー:リチウムイオン電池 10.8V)
質量(kg)
0.55
外形寸法(mm)
高さ377×幅70×奥行き83
充電時間
約4.5時間(定格:DC 5V 2.0A)
運転時間(分)
【連続】強:約15、標準:約30(満充電・電池初期・20℃時)
集じん量(L)
約0.15