曜日別特売
6864 ポリエステル製シューズカバー 6864 (すべり止め・短) アゼアス 38992196

※着用例

ポリエステル製シューズカバー 6864 (すべり止め・短)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10双)注文コード38992196品番6864
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

滑り止めとしてアクリル樹脂を使用した汚れ防止用のシューズカバーです。

用途粉じん対策サイズF仕様短靴型/滑り止め付(アクリル樹脂)/靴底寸法:約26cm種別シューズカバー材質ポリエステル区分使い捨て底面の全長(cm)約26滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式内縫い
注意
※耐熱性、防炎性はありません。油汚れには適していません。
※この素材はタイベック素材ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更になる可能性がございます。
※耐熱性、防炎性はありません。油汚れには適していません。
※この素材はタイベック素材ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする