商品レビューを投稿する内容量1個種類非照光注文コード38992545品番A22E-L
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥2,198販売価格(税別)
Φ22とΦ25共用
接点溶着時に回路を遮断する直接開路動作機構付。
誤操作を防止するセーフティロック機構付。
ユニットの取り外しはレバーで簡単に着脱可能。
スイッチ部3列横取りつけで配線効率をアップ(非照光タイプはスイッチユニット3個取りつけで多接点化可能)。
フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備。
圧着端子は開形(フォーク形)、 閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能。
IP65耐油形(非照光タイプ)/IP65(照光タイプ)。
操作部とスイッチ部が容易に分離されないためのロックプレートを標準装備。