※着用例

Tychem2000POBA デュポン(TM)タイケム(R) 2000 シューズカバー(すべり止め付) POBA 旭・デュポン 38992826 Tychem2000POBA デュポン(TM)タイケム(R) 2000 シューズカバー(すべり止め付) POBA 旭・デュポン 38992826

デュポン(TM)タイケム(R) 2000 シューズカバー(すべり止め付) POBA

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード38992826 品番Tychem2000POBA
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。

サイズF 用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様ブーツ型/滑り止め付(ポリ塩化ビニル製)/靴底寸法 約32cm/縫い目にテープシーム(滑り止め部のみテープシームなし) トラスコ品番756-1989 種別シューズカバー 材質タイケム(R)2000 区分繰り返し利用 底面の全長(cm)約32 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応 縫い目形式縫い目にテープシーム
注意
※耐熱性、防炎性はありません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする