※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USLフッ素樹脂 PTFE 製ワンタッチカプラ USLプラグ 00N-160シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38996713 品番 00N-160-02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥38,500 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

本体材質にフッ素樹脂(PTFE)を採用していますので、抜群の耐薬品性を備えています。自動開閉バルブを備えており、切り離したときでも、配管内の流体は外部へ流出しません。

形状プラグ 使用流体薬品 ねじの種類PT 管接続口径PT3/8 ねじ規格インチサイズ アズワン品番62-7095-80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする