バッテリースイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード38998411 品番BS-6
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

車やボート・キャンピングカーのバッテリーにも!
バッテリーの消耗を防ぐ主電源用バッテリースイッチ
主電源ON-OFF用ロータリースイッチ
Dターミナル用
ABS樹脂製のハウジングで耐久性に優れる
JIS規格の標準カーバッテリーに対応
その他ボートやRVが使用されていないときにワンタッチでバッテリーからの電力供給を切断

仕様ボルトサイズ(最適ターミナル)/Dターミナル用:+極:19mm/-極:17mm 寸法(mm)140×50×50 電圧(V)12-48 許容電流(A)最大275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする