防水配線カバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード38998490 品番ABS-1WH
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

防水仕様!
DC12/24V・AC100/200Vで使用可能
ソーラー用などの配線を室内へ引き込む時に使う防水BOX
ケーブルグランド付き
外径2.0mm〜8mmのケーブルに使用可
3ヶ所でのビス止めも可能な下穴つき

寸法(mm)130×60×35 質量(g)41 備考本体取付時にシリコン接着剤が必要 口径(Φmm)電線:外径2.0〜8(14AWG-8AWG) 電線口1ヶ所

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする