アンダーソンコネクター付きDCプラグケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード38998517 品番ADS-DC7909
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

長さ0.5m DCプラグ付きケーブル
アンダーソンコネクター30A付き
ソーラーシステムや無線機器・ポータブル電源の接続にも!
キャップタイヤ型ケーブル16AWG 1.31sq相当
規格品プラグ 外径7.9×0.9mm
〜30Aまでの電流に対応
屋外使用も可能
ケーブル長さ50cm
※接続機器のDC入力(7.9×0.9mm)を事前にご確認ください

外径×内径(Φmm)DCプラグ:7.9×0.9 ケーブル長(cm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする