DJI POWER 2000(JP)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38998569 品番CP.DY.00000170.01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

新しいDJI Power 2000ポータブル電源ステーションは、コンパクト設計ながら2048Whの大容量を実現。2700Wの高出力で、ほとんどの家庭用電化製品をスムーズに動かせます。AC電源使用時はわずか85分で80%まで急速充電可能。ソーラー充電や車載充電にも対応しています。拡張性に優れており、最大22528Whまで容量を拡張可能。家庭用の予備電源やロードトリップ、キャンピングカーでの利用、映像制作など、さまざまなシーンで柔軟に対応できます。基板レベルのサブナノコーティングにより安全性が向上。専用アプリを使えば遠隔操作も可能で、電力の使用もより便利になります。

仕様標準充電のサイクル回数:4000サイクル 寸法(mm)448×225×324 (長さ×幅×高さ) 質量(kg)約22 最大出力(W)USB-C:140 容量(W)2048 h 連続出力電力(W)2700 電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池) 動作環境電力供給温度:-10℃〜45℃、充電温度:0℃〜45℃、保管環境温度:-10℃〜45℃ 充電方式家庭用電源、車内電源、太陽光発電 使用高度(m)5000

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする