種類照光式
動作方式オルタネイト
接点構成1a
照光色白
ボタン形状丸(フルガード形)
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
光源LED
使用電圧(V)AC/DC12
定格ランプ電流(A)8
保存温度(℃)-40〜+70(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲温度(℃)-20〜+55(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度35〜85%RH
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)
耐衝撃(耐久)最大1000m/s2
許容操作頻度電気的:30回/min
電気的耐久性50万回以上
感電保護クラスClass U
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)
全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)
全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)