小形押ボタンスイッチ(正方形)(小形角胴) A3A

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式モメンタリ 接点構成1a 端子形状はんだづけ端子 注文コード39010851 品番A3AA-90K1-00ER
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は動作方式・接点構成・端子形状など88種類から選べます 他の種類を見る

高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ
高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。
微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。

種類小形押ボタンスイッチ 接点構成1a 端子形状はんだづけ端子 動作方式モメンタリ 動作までの動きPT最大1.5mm 仕様- ストローク(mm)- 質量(g)約3.2 保護構造IEC IP40 照光方式LED面照光 耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min/各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min 端子種別はんだづけ端子 保存温度(℃)-25〜65(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 耐衝撃(耐久)500m/s2 使用周囲湿度35〜85%RH 安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大150m/s2 機械的耐久性100万回以上 許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 電気的耐久性5万回以上 感電保護クラスClass U PTI(トラッキング特性)175 抵抗負荷(AC用)AC125V 6A、AC250V 2A/(DC用)DC30V 4A 接触形式常開形 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大2.45 操作部形状正方形 操作部色 戻りの力(N)RF:最小0.15 アズワン品番64-3330-77 全体の動きT.T(参考)約2mm 耐電圧(V/min)同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz 動作機能モーメンタリ 衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms) 衝撃(耐久)(m/s2)500 抵抗負荷(A)(AC用)AC125V 6、AC250V 2/(DC用)DC30V 4 許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20 使用周囲湿度(%RH)35〜85 振動(誤動作)Hz10〜55 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 全体の動きT.T(参考)(mm)約2 胴体形状小形角胴形
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39010921
2019-09-23
用途:
業務用保温ジャーの電源スイッチ不良の交換
その他業種

すぐに発送をしていただきありがとうございました。感謝、感謝
黒ニンニクを作っていたのですが、途中電源が切れているのに気づき調べたところ、通電はするけど、保温のスイッチを押し続けないと、電源が入らないことがわかりました。メーカーのお客様サービスに問い合わせたら、症状からすると修理しないといけないということで、修理代が7000円くらいかかるということ、そのうえ送る送料と修理完了品を送り返してもらう送料がかかると言われ、かなりの出費になるので困っていました。
スイッチを取り換えるだけなのになんとかならないかな?とスイッチ部分が納められているカバーを外したところ、自分でも交換できると確信しました。商品名を調べたら、モノタロウさんで販売されていることがわかり、すぐに注文しました。税込312円で購入でき、大感激するくらい安価で修理でき、無事保温を再開しています。メーカーさんは自分で分解しないでくださいと言っておられたけど、分解??のうちにはいるの?って感じで、60歳代半ば過ぎのおばさんにも簡単に交換できました。

対象商品:
39010921
2018-02-26
用途:
機械のメンテナンスで交換した
卸売・小売業

注文して、すぐに発送して頂きました。ありがとうございます

対象商品:
39010921
2017-03-16
用途:
保温ジャーメンテナンスに使用
船橋薬円台食堂 様

全く同じ部品をすぐに届けてもらって助かりました。
ありがとうございました。

対象商品:
39010921
2015-03-26
用途:
汎用タクトスイッチとして

本来の使い方とは違うのかもしれませんが、高圧洗浄機の内部のスイッチが壊れ、似た大きさのタクトスイッチを探していました。こちらの商品は割と大容量でもokだし元から付いていたスイッチよりも信頼出来るスイッチでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする