小形押ボタンスイッチ(丸形)(小形角胴) A3A

(10件のレビュー)
87日以内出荷返品不可 87日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式モメンタリ 接点構成1a 端子形状はんだづけ端子 注文コード39011007 品番A3AT-90K1-00D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は動作方式・接点構成・端子形状など88種類から選べます 他の種類を見る

高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ
高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。
微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。

種類小形押ボタンスイッチ 接点構成1a 端子形状はんだづけ端子 動作方式モメンタリ 仕様- ストローク(mm)- 質量(g)約3.2 保護構造IEC IP40 照光方式非照光 耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min/各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min 端子種別はんだづけ端子 保存温度(℃)-25〜65(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 耐衝撃(耐久)500m/s2 使用周囲湿度35〜85%RH 安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大150m/s2 機械的耐久性100万回以上 許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 電気的耐久性5万回以上 感電保護クラスClass U PTI(トラッキング特性)175 抵抗負荷(AC用)AC125V 6A、AC250V 2A/(DC用)DC30V 4A 接触形式常開形 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大2.45 操作部形状丸形 操作部色ダークグレー 戻りの力(N)RF:最小0.15 アズワン品番64-3331-64 動作までの動きPT最大1.5mm 全体の動きT.T(参考)約2mm 耐電圧(V/min)同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz 動作機能モーメンタリ 衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms) 衝撃(耐久)(m/s2)500 抵抗負荷(A)(AC用)AC125V 6、AC250V 2/(DC用)DC30V 4 許容操作頻度(回/min)機械的:最大120、電気的:最大20 使用周囲湿度(%RH)35〜85 振動(誤動作)Hz10〜55 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 全体の動きT.T(参考)(mm)約2 胴体形状小形角胴形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
洗面化粧台のスイッチ
株式会社シェリココ 様 (製造業)

引っかかるので交換しました。
問題なく交換できました

対象商品:
39011025
2020-12-22
用途:
スイッチ

ちいさくて奥行も10ミリくらい、パネルも丸穴で作りやすくて良いです。リーマー拡大が嫌ならφ11.5ドリルが要るけど。照光も色違いも選べ、並べて配置しても間違いにくい。

対象商品:
46694322
2020-08-04
用途:
洗面化粧台の電気のスイッチ交換
飲食業

取り付けもスムーズで問題なく使えました。
オルタネイトとモーメンタリの違いが英語なのでわからなく、間違えて一度買ってしまった。

対象商品:
46694322
2020-02-04
用途:
洗面所の照明
運輸・通信業

家を購入して14年目で添え付けの洗面台照明スイッチがいまいち、つきが悪くなりこのスイッチを探してたらネットで見つけました。助かりました

対象商品:
46694322
2019-04-01
用途:
化粧台の電源スイッチ交換
サービス業

洗面化粧台のスイッチの接触が悪くなり、もともと取り付けてあった物と同型のスイッチとの交換ができました。
初めはあきらめていたのですが、ネットで調べて同型のスイッチを見つけられて、ホッとしました。とても助かりました。改善個所は特に気にはなりませんでしたので、ないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
46694322
2019-06-24
用途:
洗面台のメンテナンス
製造業

旧型の小型スイッチと同寸法でピッタリ取りつきました。
オルタネイトだとボタン色が限定されてしまうのがさみしいです。

対象商品:
39011061
2018-07-30
用途:
重機のクラクションボタン
泉山興業株式会社 様

メーカー純正品は1万円近いので、数百円で手に入る部品はありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
46694322
2021-02-26
用途:
車のハーネスON OFFで使用
モトアート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車の配線スイッチで使用する予定でしたが胴体が角形で取り付け難いので別の丸型に変更。
また他の機会に取り付けようと保管しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする