押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式モメンタリ 照光色 仕様一般負荷用、有色発光 注文コード39011384 品番A3CA-90A1-05EW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は動作方式・照光色・仕様など36種類から選べます 他の種類を見る

胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。
高輝度で均一な面照光。
丸胴形のため穴あけが容易。
小形で良好な操作感触を実現。

種類小形押ボタンスイッチ ボタン形状 照光色 接点構成1a1b 端子形状はんだ端子 動作方式モメンタリ 仕様一般負荷用、有色発光 質量(g)約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合) 保護構造IP40 照光方式照光 (LED) 耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min 端子種別はんだづけ端子 使用電圧(V)DC5 保存温度(℃)-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと) 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと) 取付穴径(Φmm)12 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大500m/s2 使用周囲湿度35〜85%RH 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内) 機械的耐久性100万回以上 最小適合負荷DC5V 1mA 許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClass U PTI(トラッキング特性)175 定格電流(mA)30 抵抗負荷(AC用)AC250V 0.5A、AC125V 1A/(DC用)DC30V 1A 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大2.45 戻りの力(N)最小0.29 アズワン品番64-3332-58 動作までの動きPT最大2.5mm 全体の動きT.T(参考)約3.5mm 内蔵制限抵抗(Ω)33 胴体形状丸胴形(Φ12mm) 操作部正方形 白

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39011874
2021-11-18
用途:
試験用疑似信号発生装置
岩井技研 様

以前に製作した信号発生装置の仕様変更依頼が来ましてモーメンタリ動作をオルタネート動作にしてほしいとの事で、入手が困難な中に本品を見つけました。操作部/発光部は旧品と交換する事でつじつまを合わせる事が出来ますので助かりました。

対象商品:
39011716
2019-12-20
用途:
車のバックモニターの切り替え用
佐藤電研 様

メクラ蓋に穴をあけて使用。サイズも操作性も満足しています。

対象商品:
39011375
2019-03-08
用途:
既存スイッチ取替え

取り付け穴が丸型なので簡単に加工ができました。四角型タイプも使用していますが、用途にわけて使っています。

対象商品:
39011366
2018-07-31
用途:
コントロールユニット

さすが、オムロンです。これまでにも他社の押しボタンスイッチを購入いたしましたが、押した際の感触は今一つでした。
 このオムロン製品については、押した際の感触は明確で、スイッチ動作が指先にまで感じられるものです。これからもオムロン製品を購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする