キャニオン
キャニオンの 運搬機器
キャニオンの 運搬台車
キャニオンの 固定ハンドル式
ステンレス台車
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39013118
品番
D-1
参考基準価格(税別)
¥258,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス仕様ですからクリーンな環境に最適の台車です。
耐荷重(kg)
約200(均等静止荷重)
荷台寸法(mm)
900×600
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
850
材質(車輪・金具)
ナイロン/ステンレス金具
材質(ハンドル)
ステンレス
アズワン品番
61-3805-81
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
ステンレス
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません