ステンレス台車

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39013127 品番D-2
参考基準価格(税別)¥204,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス仕様ですからクリーンな環境に最適の台車です。

耐荷重(kg)約200(均等静止荷重) 荷台寸法(mm)900×600 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)850 材質(車輪・金具)ナイロン/ステンレス金具 材質(ハンドル)ステンレス アズワン品番61-3805-82 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)ステンレス
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする