照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3K

(3件のレビュー)
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式モメンタリ 接点構成1c 照光色 注文コード39014281 品番A3KA-90A1-05EY
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,747
販売価格(税別)
1,588
この商品は動作方式・接点構成・照光色など90種類から選べます 他の種類を見る

タッチ感触、保護機能を向上(メーカー比)さらに胴体長23mmの短胴化実現
小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触。
LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)
好感触内蔵マイクロスイッチでタッチ感アップ。
マイクロスイッチ内蔵による保護機能アップ。(メーカー比)
チップLEDで均一な面照光を実現。
パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。

種類照光押ボタンスイッチ タイプ有色発光タイプ(無分割) ボタン形状 照光色 接点構成1c 端子形状タブ端子 動作方式モメンタリ 仕様一般負荷用 質量(g)約10 保護構造IP00 照光方式照光 (LED) 耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min 端子種別タブ端子 (#110) 使用電圧(V)DC5 保存温度(℃)-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと) 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜+50(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大500m/s2 使用周囲湿度35〜85%RH 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内) 機械的耐久性200万回以上 最小適合負荷DC5V 1mA 許容操作頻度機械的:最大120回/min、電気的:20回/min 電気的耐久性10万回以上(定格負荷) 感電保護クラスClass U PTI(トラッキング特性)175 定格電流(mA)27 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大3.92 戻りの力(N)最小0.49 動作までの動きPT最大2.5mm 全体の動きT.T(参考)約3mm 分割方式無分割 胴体形状角胴形 操作部正方形 黄

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39014351
2021-06-07
用途:
設備メンテナンス用

故障したスイッチ交換用で購入。納期遅延の連絡頂いていたが、予定よりも早く入荷して頂きました。

対象商品:
39014455
2020-02-08
用途:
トラクタ部品代替え
その他業種

トラクタのロータリー用上げ下げSWが壊れ、部品供給停止品なので、代替えとしてつかいした。

対象商品:
39014245
2019-05-19
用途:
工作用に使用してます

中々、スイッチに照光型が無く探しておりました。青く光ると思ったら黄緑色でした。モノタロウの製品概要に「青には緑色のLEDを使用」明記されていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする