種類照光押ボタンスイッチ
タイプ有色発光タイプ(無分割)
ボタン形状角
照光色赤
接点構成1c
端子形状タブ端子
動作方式オルタネイト
仕様一般負荷用
質量(g)約10
保護構造IP00
照光方式照光 (LED)
耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min
端子種別タブ端子 (#110)
使用電圧(V)DC5
保存温度(℃)-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと)
光源LED
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜+50(ただし、氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐衝撃(耐久)最大500m/s2
使用周囲湿度35〜85%RH
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)
機械的耐久性20万回以上(セット、リセットで1回)
最小適合負荷DC5V 1mA
許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:20回/min
電気的耐久性10万回以上(定格負荷)
感電保護クラスClass U
PTI(トラッキング特性)175
定格電流(mA)27
汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大3.92
戻りの力(N)最小0.49
動作までの動きPT最大2.5mm
全体の動きT.T(参考)約3mm
分割方式無分割
胴体形状角胴形
操作部正方形 赤