タイプ上面操作フラットタイプ
色(ロータ)白
端子構造3×3
ポジション16
質量(g)約0.6
使用温度範囲(℃)-25〜+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧端子間:AC250V 1min
出力コードの種類リアル・コード
使用湿度範囲35〜95%RH(+5〜+35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)
接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)
電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅 1.5mm
電気的耐久性5000ステップ以上
アズワン品番64-3336-29
操作トルク(N・m)1.96×10-2
衝撃(誤動作)(m/s2)300以上