ディップスイッチ A6T

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数10 タイプフラットタイプ(標準) 注文コード39027064 品番A6T-0101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は極数・タイプなど42種類から選べます 他の種類を見る

豊富な極数仕様を品揃えした基板穴挿入端子タイプ
接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。
洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。

タイプフラットタイプ(標準) 極数10 使用温度範囲(℃)-20〜+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 寸法A(mm)26.34 耐電圧端子間:AC500V 1min 使用湿度範囲35〜95%RH(+5〜+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流) 操作力(N)0.29〜9.8 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性1000回以上 アズワン品番64-3337-08 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39027091
2020-04-14
用途:
基盤の改造に

通常は簡単に切り替わることなく、必要な時に一時的に回路をショートさせるためのスイッチとして限られたスペースに設置する為に使用しました。スイッチの切り替えはしっかりとしており、誤って切り替えることが無い造りなので満足しています。発送の際には電子部品用のアクリル容器にスティック梱包されており、電子部品のスティック梱包を知らなかった私は、間違って変な棒状のパーツが送られて来たと勘違いしクレームを入れてしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする