画像準備中

サムロータリスイッチ A7PS/A7PH

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39027895 品番A7PS-203
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥890
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

防塵型、見やすい大型文字、セットの容易なプッシュ式 設定は操作のしやすいプッシュ式、大きく見えやすい数字表示。
表示部は、シール板の窓板により塵埃の侵入を防止。

耐電圧
同極端子:AC600V 50/60Hz 1min
各端子とアース間:AC1000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)
同極端子:10以上(DC500Vメガにて)
各端子とアース間:1000以上(DC500Vメガにて)
端子の種類はんだつけ端子形 取付方式ワンタッチ取りつけ(表面取りつけ) ケース色ライトグレー 文字高(mm)6.8 仕様標準タイプ 出力コードの種類03(10進) 使用周囲温度(℃)-10〜+65 接触抵抗(mΩ)300以下 操作力(N)6.37以下 使用周囲湿度45〜85%RH 機械的耐久性10万ステップ以上 電気的耐久性5万ステップ以 耐衝撃(m/s2)490以上 耐振動複振幅1.5mm 10〜55Hz 2h以上 連続通電電流(A)最大1以下 負荷容量(開閉)AC50V/DC3.3〜28V 1mA〜0.1A
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日弊社から届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46445131
2022-12-01
用途:
溶接作業
樋口システム 様

今回初めて購入しましたが価格がもう少し安ければいいですけど

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする