A8WS-1162 シール形ロッカースイッチ A8W omron(オムロン) 39028297

シール形ロッカースイッチ A8W

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39028297 品番A8WS-1162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

16A開閉可能なパネル面シール形ロッカースイッチ
小形ながら16Aの開閉が可能。
ワンタッチ取付けが可能。
パネル上面にてIP67(IEC-60529)相当の高い防滴性を確保。
UL、cUL、TV-8規格取得、EN規格適合品。

耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min(端子-端子間)
AC4000V 50/60Hz 1min(端子-アース間)
許容操作頻度
機械的:20/min以下
電気的:7回/min以下
(ボタン・ケース)黒 表示| ○ 質量(g)7.8 定格AC125/AC250V 抵抗負荷16A 誘導負荷16A 電動機負荷10A 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25〜+55 60%RH以下(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲湿度25〜85%RH(+15〜+35℃にて) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅 1.5mm 耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2 機械的耐久性50000回以上 電気的耐久性10000回以上 接触形式1極単投形(SPST) 動作に必要な力(OF)(N)最大12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39028281
2016-04-13
用途:
車用100VインバータSW

車のインバータリモコンスイッチに市販の100V用を使用していたがON,OFFの状態確認用にこの2Pを使い
片方をインバータSWに片方をSWのON確認用パイロットLEDライトに使いました。
既存のロッカースイッチとサイズが少し違っていたが加工して違和感なく収まり満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする