タクタイルスイッチ B3F

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ6mm角標準形 (プランジャ)アイボリー 注文コード39028823 品番B3F-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81
販売価格(税別)
74
この商品はタイプ・色・内容量など108種類から選べます 他の種類を見る

シャープなクリック感と高耐久性を実現。
キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。

タイプ6mm角標準形 形状ブランジャ平タイプ 定格DC3〜24V 1〜50mA 抵抗負 接点構成1a(常時開路接点) アクチュエータの種類プランジャー アクチュエータ長さ(mm)0.9 (プランジャ)アイボリー 寸法(mm)6×6×4.3 高さ(mm)4.3 質量(g)約0.25 シリーズ形B3F-1000シリーズ 耐電圧AC500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25〜+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)(DC5V 1mA通電) 使用周囲湿度35〜85%RH(+5〜+35℃にて) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm 材質(コンタクト)金めっき 動作に必要な力(OF)(N)0.98 アース端子 戻りの力(N)最小0.2 耐久性100万回以上 アズワン品番64-3341-30 動作までの動きPT0.25(-0.1〜+0.2)mm 衝撃(誤動作)(m/s2)最大100 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO バウンシング(ms)5以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
孫のおもちゃの修理

孫のおもちゃの音声が出なくなりました。テスターで追っていったところこのスイッチの不備が判明し、購入しました。問題なく交換完了し、音声が出るようになりました。注文して翌日届きました。モノタロウさんの良いところはすぐに発送してくれるところです。

2025-09-20
用途:
マウスの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

US有名メーカマウスの中ボタンが壊れしまったため交換用に購入
サイズもあっていたので無事交換完了 
ちょっとクリック感が強くなったが問題ないです
omronのタクト1個売りしてくれるの助かります

2025-04-10
用途:
歩行コントローラーのスイッチ修理
建設業・工事業

一部改造 固定用のつめ削除問題なく使用できました快適です。

1人が参考にしています
対象商品:
46477977
2025-04-20
用途:
パソコン修理

起動ボタンが導通不良の為効果しました。バッチリ直りました。

対象商品:
39029006
2024-08-31
用途:
ミツミマウスのクリック感 改善
自動車・二輪車・自転車関連業

昔から気に入っている、ミツミのマウスを使用しています。このマウス、スクロールボタンがクルクル回すのでは無く、カチカチクリックするんです。ただ使っているうちに、カチカチ感が無くなってしまうので、スイッチを探しており、この商品に交換しました。ハンダ外しと付けが必要ですが、無事復活しました。

1人が参考にしています
対象商品:
46477977
2024-02-14
用途:
電子部品の補修
医療・福祉・介護関連業

金メッキなので信頼性が高いと思い購入しました.高さ5.0mmのスイッチの補修でしたがあいにく1022Gが欠品だったため0.7mm低いこちらにしましたが不具合はありませんでした.押す力が1.76N となっていますが,こちらも元のものに比べて節度感があり,気に入っています.

対象商品:
39028902
2024-01-02
用途:
受信機の修理
夢工場M 様

製品についていた物はアルプス製でしたが、買ったのはオムロン。問題なく使えいてます。

30個注文をしましたが、個別の袋でびっくり。せめて10個まとめてでも良いのでは消火。
部品自体には問題ありません。

対象商品:
46477961
2023-12-07
用途:
既存品との交換
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題なく、既存品と交換し作動問題ありません。値段も安く個数も必要最低から選択できましたので、満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする