タイプLED1灯タイプ
色(ヒンジ・ボタン)オレンジ
接点構成1a(常時開路接点)
LED色赤
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25〜+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)
電気定格DC3〜24V 1〜50mA 抵抗負荷
使用周囲湿度35〜85%RH(+5〜+35℃にて)
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm
動作に必要な力(OF)(N)1.27±0.49
戻りの力(N)最小0.29
耐久性300万回以上
アズワン品番64-3342-29
動作までの動きPT0.3(-0.1〜+0.2)mm
順電圧(V)標準値:2.0
順電流(mA)標準値:20
許容損失(mW)絶対最大値:84
逆方向電圧(V)絶対最大値:5
衝撃(誤動作)(m/s2)最大100
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
バウンシング(ms)5以下