※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B3W-1152 シール形タクタイルスイッチ B3W omron(オムロン) 39029417 B3W-1152 シール形タクタイルスイッチ B3W omron(オムロン) 39029417

シール形タクタイルスイッチ B3W

(9件のレビュー)
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ6mm角形B3W-1000シリーズ(プランジャ:凸タイプ) (プランジャ)黄 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vメガにて) 注文コード39029417 品番B3W-1152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80
販売価格(税別)
73
この商品はタイプ・色・絶縁抵抗など39種類から選べます 他の種類を見る

形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。
シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)
小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。
静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。
キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。

タイプ6mm角形B3W-1000シリーズ(プランジャ:凸タイプ) 接点構成1a(常時開路接点) (プランジャ)黄 耐電圧AC500V 50/60Hz 1min 高さ(mm)7.3 質量(g)約0.3 使用温度範囲(℃)-25〜+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 使用湿度範囲35〜85%RH(+5〜+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)(定格 DC5V 1mA通電) 電気定格DC3〜24V 1〜50mA 抵抗負荷 耐振動(誤動作)10〜50Hz 複振幅1.5mm 動作に必要な力(OF)(N)2.26 アース端子 戻りの力(N)RF:最小0.49 耐久性30万回以上 アズワン品番64-3342-87 動作までの動きPT0.25(-0.1〜+0.2)mm 衝撃(誤動作)(m/s2)最大100 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 バウンシング(ms)5以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39029426
2024-01-31
用途:
プラモデルの点灯スイッチとして
その他業種

ホビーケースの外からケースを開けずに点灯できるようにしました。単三電池2本なので電圧は3Vしかありませんがちゃんと動作しました。

対象商品:
39029374
2022-06-23
用途:
検査機

いろいろ探して、やっと同等品があり良かったです。ありがとうございました。

対象商品:
39029453
2020-01-20
用途:
シニアカーのスイッチ修理で

あっちこっち探して、やっと同等品を探して大満足です。

対象商品:
39029365
2018-03-13
用途:
電子工作の電源入力
その他業種

サイズだけ気にして注文。押し込む力が少し堅かった。購入の際は皆さんも注意しましょう。

1人が参考にしています
対象商品:
39029365
2019-03-29
用途:
約25年前のミニコンポのスイッチ交換

シールなしのスイッチが付いていたので、スイッチが効かない状態でした。今回、シール型を選択し、交換したので当時の頃と同じ状態になりました。押す部分のみがあと+1〜2mm高い(厚い)商品が欲しかった。

対象商品:
39029356
2017-05-19
用途:
CDラジカセ修理

CDラジカセの電源、 ボリューム、 選曲スイッチ等の交換部品として。

対象商品:
39029453
2016-11-28
用途:
RC

高価だが、良い。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品:
39029444
2015-04-17
用途:
部品組み立て
製造業

品質満足しています
定期的に購入しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする