omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC本体ユニット
プログラマブルコントローラαシリーズ 基本I/Oユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
-
注文コード
39030634
品番
C200H-ID218
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
生産現場のインテリジェント化を目指して「情報化コントローラ」の機能を集約
種別
DC入力ユニット
容量
6mA
入力方式
DC入力
出力方式
-
入力点数
32点
出力点数
-
仕様
-
電圧(V)
DC24
注意
※グループ2ユニットです。形C200HE-CPU11(-Z)では使用できません。また、SYSBUS リモートI/O子局装置上では使用できません。