omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC本体ユニット
プログラマブルコントローラαシリーズ 基本I/Oユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ソースタイプ
注文コード
39030835
品番
C200H-OD217
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
生産現場のインテリジェント化を目指して「情報化コントローラ」の機能を集約
種別
トランジスタ出力ユニット
容量
0.3A
入力方式
-
出力方式
TR出力
入力点数
-
出力点数
12点
仕様
ソースタイプ
電圧(V)
DC5〜24
注意
-