曜日別特売
C200HW-PA204C プログラマブルコントローラαシリーズ 電源ユニット omron(オムロン) 39031246

プログラマブルコントローラαシリーズ 電源ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ交換時期お知らせ機能付き(アラーム出力オープンコレクタ出力/DC30V max. 50mA max)
内容量1個注文コード39031246品番C200HW-PA204C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,500
出力容量
DC5V 4.6A(CPUユニットへの供給含む)
DC26V 0.625A 合計30W
絶縁抵抗(MΩ)
AC外部端子一括とGR端子、アラーム出力端子一括間/20以上(DC500Vメガにて)
アラーム出力端子一括とGR端子間/20以上(DC500Vメガにて)
突入電流(A)
AC100~120V入力時/15以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下
AC200~240V入力時/30以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下
耐電圧(V/min)
AC外部端子一括とGR端子、アラーム出力端子一括間/AC2300 50/60Hz 10mA以下
アラーム出力端子一括とGR端子間/AC1000 50/60Hz 10mA以下
DC外部端子一括とGR端子間/AC1000 50/60Hz 漏れ電流10mA以下
種別AC電源入力タイプタイプ交換時期お知らせ機能付き(アラーム出力オープンコレクタ出力/DC30V max. 50mA max)電源電圧(V)AC100~240(ワイドレンジ)50/60Hz出力なし適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令消費電力100VA以下許容電圧範囲(V)AC85~264出力端子なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする