プログラマブルコントローラαシリーズ 電源ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39031255 品番 C200HW-PA204R
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
出力
運転中出力:
接点構成/1a、開閉能力/AC250V 2A(抵抗負荷)、AC250V 0.5A(誘導負荷)、DC24V 2A
(CPUベースユニットに装着された場合のみ有効)
出力容量
DC5V 4.6A(CPUユニットへの供給含む)
DC26V 0.625A 合計30W
突入電流(A)
AC100〜120V入力時/15以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下
AC200〜240V入力時/30以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下
耐電圧(V/min)
AC外部端子一括とGR端子間/AC2300 50/60Hz 漏れ電流10mA以下
DC外部端子一括とGR端子間/AC1000 50/60Hz 漏れ電流10mA以下
種別AC電源入力タイプ タイプ運転中出力機能付き 電源電圧(V)AC100〜240(ワイドレンジ)50/60Hz 適合規格UL、CSA 消費電力120VA以下 絶縁抵抗(MΩ)AC外部端子一括とGR端子間/20以上(DC500Vメガにて) 許容電圧範囲(V)AC85〜264 出力端子なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする