omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラαシリーズ 電源ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39031282
品番
C200HW-PD024
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
出力容量
DC5V 4.6A(CPUユニットへの供給含む)
DC26V 0.625A 合計30W
種別
DC電源入力タイプ
タイプ
標準タイプ
電源電圧(V)
DC24
出力
なし
適合規格
cULus(ClassTDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
消費電力
40W以下
絶縁抵抗(MΩ)
DC外部端子一括とGR端子間/20以上(DC500Vメガにて)
許容電圧範囲(V)
DC19.2〜28.8
突入電流(A)
30以下
出力端子
なし
耐電圧(V/min)
DC外部端子一括とGR端子間/AC1000 50/60Hz 漏れ電流10mA以下