CJ1M-CPU12-ETN プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CPUユニット(Ethernet機能付き) omron(オムロン) 39031526

プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M CPUユニット(Ethernet機能付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39031526 品番CJ1M-CPU12-ETN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥164,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高さ90mm×奥行65mm。業界トップクラスの超小型サイズです。
CJ1M CPUユニットにEthernet機能を付加した一体化モデルです。
CPU機能部は、形CJ1M-CPU11/12/13と同一機能であり、従来のお客様のアプリケーション資産を有効活用可能です。
128MBの大容量メモリカードを装着可能。プログラムなどシステム情報のバックアップや、お客様のデータロギングが可能です。
4つの言語(LD言語、ST言語、SFC言語、ニモニック言語)に対応。400種類約800個の豊富な命令語で、多彩なアプリケーションに対応します。
FunctionBlockを使った構造化プログラミングが可能。お客様のプログラム開発生産性を向上させます。
多彩なプロテクト機能でセキュリティ向上。お客様の大切なソフト資産やノウハウを守ります。
統合開発環境CX-One に対応。各コンポーネント情報の相互リンクやシステムの統合データベース化などに対応し、PLC の設定からネットワークの立上げまでをトータルで実現します。

付属品
バッテリ/形CJ1W-BAT01
エンドカバー/形CJ1W-TER01(CPU装置の右端に必要です)
エンドプレート/形PFP-M(2個)
シリアルポート(RS-232C)コネクタ/シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901、フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン オス側コネクタ)
仕様
複数タスクからのサブルーチン起動:可能(グローバルサブルーチンによる)
ファンクションブロック機能(CPUユニット ユニットVer.3.0以降のみ):定義内使用可能言語/ラダー言語、ST言語
インデックスレジスタ
タスクフラグ:32点(TK0000〜0031)
カスケード接続数:スイッチングハブの使用においては制限なし
CPU高機能ユニットシステム設定エリア占有容量:994バイト
ユニットリンク数
「CJシリーズ CPU装置9ユニット」+「CJシリーズ 増設装置10ユニット×増設ラック(装置)数」の最大19ユニット
(内蔵しているEthernet機能部はCPU装置上の0スロットを占有し、ユニット数1でカウントされます)
メモリー
トレースメモリ:4000ワード(トレース対象データ/31接点、6チャネル)
ファイルメモリ:オムロン社製メモリカードを使用可能(MS-DOSフォーマット)
命令
語長:1〜7ステップ/1命令
種類:約400種類(FUN No.は3桁)
タイプEthernet機能付き 形式(伝送路)スター型 適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 制御方式ストアードプログラム方式 方式変調/ベースバンド ユニット取付可能数構成ユニット装着/10台(増設不可) 接続形式ベースユニットなし(コネクタにてユニット同士を連結) 機能サイクルタイム一定化機能、サイクルタイム監視時間、I/Oリフレッシュ方式、高機能ユニット固有のリフレッシュのタイミング、運転モード変更時のI/Oメモリ保持、負荷遮断機能、タイマ/カウンタ現在値更新方式、入力応答時間設定機能、電源ON時の動作モード指定、フラッシュメモリ機能、メモリカード機能、ファイル機能、デバッグ機能、オンラインエディット、プログラムプロテクト機能、故障診断機能、異常履歴機能、シリアル通信機能、電断検知時間(AC電源/10〜25ms)、電断検知延長時間(0〜10ms)、停電保持機能、上位リ 消費電流(A)0.95(5V系、プロコンの消費電流を含む) データメモリ容量32Kワード、DM/32Kワード、EM/なし 処理能力CPU実行処理モード/通常モード、周辺サービス優先モード 取付け方法DINレール取り付け(ネジ取り付け不可) 電池寿命最大5年(バッテリセット/形CJ1W-BAT01) 演算処理速度(μs/命令)(LD)0.1 入出力点数320点 時計機能標準搭載(精度/月差±1.5分 、周囲温度25℃) リレー入出力:2560(160CH)、データリンク:3200点(200CH)、CPU高機能ユニット:6400点(400CH)、高機能I/Oユニット:15360点(960CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、DeviceNet:9600点(600CH)、内部補助(チャネルI/Oエリア):4800点(300CH)、37504点(2344CH)、内部補助(Wリレー):8192点(512CH)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出可/書込不可)7168点(448CH)、(読出可/書込可)81 タイマ/カウンタ4096点(T0000〜T4095)/4096点(C0000〜C4095) 伝送速度100Mビット/s(100BASE-TX)、 10Mビット/s(10BASE-T) 命令実行時間基本命令/0.10μs〜、応用命令/0.15μs〜 タスク本数288(サイクル実行タスク/32、割込タスク/256) プログラミング言語ラダー、SFC(シーケンシャルファンクションチャート)、ST(ストラクチャードテキスト)、ニモニック 入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用 プログラムメモリ容量10Kステップ 伝送距離(m)100(ハブとノード間の距離) アクセス方式(媒体)CSMA/CD 基本割り込み機能定時割込、I/O割込、電断割込、外部割込 共通処理時間(オーバーヘッド)0.5ms 拡張データメモリなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする