omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ入力ユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力点数
4点
付属品
短絡金具4個(電流入力の場合は短絡金具で電流入力+端子と電圧入力+端子を短絡してください)
注文コード
39031562
品番
CJ1W-AD042
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
入力点数・付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アナログ入力信号をバイナリデータに変換
1ユニットで4点のアナログ入力信号を取り込めます。
断線検知機能
ピークホールド機能
平均化処理機能
オフセットゲイン調整機能などの各種機能あり
総合精度
電圧入力/0.2%、電流入力/0.4%(25℃)
電圧入力/0.4%、電流入力/0.6%(0〜55℃)
定格入力電圧(V)
(最大)±15
入力レンジ
1〜5V/0〜10V/-5〜+5V/-10〜+10V/4〜20mA(レンジ選択/4点個別)
入力点数
4点
機能
断線検知、ピークホールド、平均化処理、スケーリング、ダイレクト変換
データ出力
(A/D変換)16ビットバイナリデータ
端子ねじ
M3
付属品
短絡金具4個(電流入力の場合は短絡金具で電流入力+端子と電圧入力+端子を短絡してください)
質量(g)
150以下
適合規格
cULus(Class T Div2 危険場所認定取得品)、EC指令
分解能
1/10000(1〜5V)、1/20000(0〜10V・-5〜+5V)、1/40000(-10〜+10V)、1/10000(4〜20mA)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31×90×65
入力インピーダンス(Ω)
電圧/1M以上、電流/250(固定)
消費電流(A)
5V系:0.52
絶縁方式
入力とコントローラ信号間/デジタルアイソレータ絶縁(ただし、各入力間は非絶縁)
変換速度
20μs/1点、25μs/2点、30μs/3点、35μs/4点(ダイレクト変換対応)
定格入力電流(mA)
(最大)±30
外部接続
脱着式端子台
実装可能な装置
CPU装置、増設装置