omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ入力ユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力点数
8点
付属品
-
注文コード
39031587
品番
CJ1W-AD081-V1
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
入力点数・付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
アナログ入力信号をバイナリデータに変換
1ユニットで4点のアナログ入力信号を取り込めます。
断線検知機能
ピークホールド機能
平均化処理機能
オフセットゲイン調整機能などの各種機能あり
分解能
1/8000(1/4000にも設定可能)
分解能と変換速度を個別に設定することはできません。
総合精度
電圧入力/0.2%、電流入力/0.4%(23±2℃)
電圧入力/0.4%、電流入力/0.6%(0〜55℃)
備考
都度納期確認
定格入力電圧(V)
(最大)±15
入力レンジ
1〜5V/0〜5V/0〜10V/-10〜+10V/4〜20mA(レンジ選択/8点個別)
入力点数
8点
機能
断線検知、ピークホールド、平均化処理、オフセット・ゲイン調整
データ出力
(A/D変換)16ビットバイナリデータ
端子ねじ
M3
付属品
-
質量(g)
140以下
適合規格
cULus(Class T Div2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31×90×65
入力インピーダンス(Ω)
電圧/1M以上、電流/250(固定)
消費電流(A)
5V系:0.42
絶縁方式
入力とコントローラ信号間/フォトカプラ絶縁(ただし、各入力間は非絶縁)
変換速度
1ms/点(250μs/点にも設定可能)
定格入力電流(mA)
(最大)±30
外部接続
脱着式端子台
実装可能な装置
CPU装置、増設装置