omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M Controller Linkユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
CJシリーズ全機種(対応PLC)
注文コード
39031657
品番
CJ1W-CLK23
参考基準価格(税別)
¥92,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●通信ケーブル:ワイヤタイプ/シールド付ツイストペアケーブル●通信種類:データリンク機能/メッセージ通信機能
適合機種
CJシリーズ全機種(対応PLC)
取付
-
質量(g)
110
種類
-
適合規格
UC1、N、L、CE(海外)
ユニット種別
CJ1/CPU高機能ユニット
消費電流(A)
0.35(5V系)
突入電流(A)
-
接続台数
1CPU実装可能最大8台
伝送路
-
占有号機数
1号機分
二重化対応
不可