omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ出力ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力点数
2点
変換速度
1ms/点
注文コード
39031684
品番
CJ1W-DA021
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
出力点数・変換速度
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
バイナリデータをアナログ出力信号に変換
出力ホールド機能
オフセットゲイン調整機能
総合精度
電圧出力/±0.3%、電流出力/±0.5%(25℃)
電圧出力/±0.5%、電流出力/±0.8%(0〜55℃)
出力点数
2点
機能
出力ホールド、オフセット・ゲイン調整
外部出力
DC24V(+10%/-15%)、140mA以下
データ容量
(設定データ)16ビットバイナリデータ
端子ねじ
M3
質量(g)
150以下
適合規格
cULus(Class T Div2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
分解能
1/4000
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31×90×65
出力インピーダンス(Ω)
電圧/0.5以下
レンジ
出力/1〜5V、0〜5V、0〜10V、-10〜+10V、4〜20mA(レンジ選択/2点個別)
消費電流(A)
5V系:0.12、24V系:0.14(外部供給電源)
絶縁方式
出力とコントローラ信号間/フォトカプラ絶縁(ただし、各出力信号間は非絶縁)
出力電流(mA)
電圧/最大12(外部出力(1点あたり))
パルス幅
1ms以上(外部電源)
負荷抵抗
最大許容/600Ω(電流出力)
突入電流(A)
最大/20(外部電源)
変換速度
1ms/点
外部接続
脱着式端子台(18点)
実装可能な装置
CPU装置、増設装置
占有号機数
1号機分