プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M アナログ出力ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力点数4点 変換速度20μs/1点、25μs/2点、30μs/3点、35μs/4点(ダイレクト変換対応) 注文コード39031693 品番CJ1W-DA042V
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は出力点数・変換速度など5種類から選べます 他の種類を見る

バイナリデータをアナログ出力信号に変換
出力ホールド機能
オフセットゲイン調整機能

出力点数4点 機能出力ホールド、スケーリング、ダイレクト変換 外部出力- データ容量(設定データ)16ビットバイナリデータ 端子ねじM3 質量(g)150以下 適合規格cULus(Class T Div2 危険場所認定取得品)、EC指令 分解能1/10000(1〜5V)、1/20000(0〜10V)、1/40000(-10〜+10V) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65 出力インピーダンス(Ω)電圧/0.5以下 レンジ出力/1〜5V、0〜10V、-10〜+10V(レンジ選択/4点個別) 消費電流(A)5V系:0.40 絶縁方式出力とコントローラ信号間/デジタルアイソレータ絶縁(ただし、各出力信号間は非絶縁) 出力電流(mA)電圧/最大2(外部出力(1点あたり)) パルス幅- 負荷抵抗- 突入電流(A)- 変換速度20μs/1点、25μs/2点、30μs/3点、35μs/4点(ダイレクト変換対応) 総合精度±0.3%(25℃)、±0.5%(0〜55℃) 外部接続脱着式端子台(18点) 実装可能な装置CPU装置、増設装置 占有号機数1号機分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする