omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M AC入力ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39031772
品番
CJ1W-IA201
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
入力電圧(V)
AC200〜240
入力点数
(I/O)入力8点
適合規格
cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
消費電流(A)
0.08(5V系)
コモン仕様
8点1コモン
入力電流(mA)
10(200V 50Hz)
入出力占有点数
1CH
外部接続
脱着式端子台