omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の PLC(プログラマブルコントローラ)
omron(オムロン)の PLC拡張ユニット
SYSMAC CJシリーズ I/Oコントロールユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39031781
品番
CJ1W-IC101
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
CJシリーズCPU装置に1台、CJシリーズ増設装置を接続するときに使用
接続
(ケーブル)増設用接続ケーブル 形CS1W-CN□□3
(接続先)I/Oインターフェースユニット 径CJ1W-U101
接続方法
CPUユニットに向かって右隣りに接続してください
用途
増設時に、CPU装置に接続
適合規格
cULUs(ClassTDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
消費電流(A)
0.02(5V系)
注意
※CPUユニットの右隣り以外に接続すると、誤動作する恐れがあります。